軸付砥石 :「fsk 軸付砥石」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)6
形状O
粒度36
軸長(mm)36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状I
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)36
粒度60
形状O
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)3
軸長(mm)30
粒度60
形状B
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
軸径(Φmm)6
形状O
粒度36
軸長(mm)36
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状R
粒度60
厚さ(mm)16
軸長(mm)36
外径(Φmm)16
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)55200
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
形状I
粒度36
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状N
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)28800
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状H
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度N
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)32
厚さ(mm)32
軸長(mm)36
粒度60
形状P
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)25400
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最高使用回転速度(min-1)47000
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36
粒度36
形状F
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)35800
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般
形状L
粒度46
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
粒度60
形状O
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
形状C
粒度60
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
形状I
粒度60
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)16
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
粒度36
形状L
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
ステンレス軸
用途精密用
適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)3
形状A
粒度320
色赤
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)45
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
高速回転用
用途一般用
軸径(Φmm)3
形状A
粒度80
厚さ(mm)13
色ブルー
砥材SA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状F
粒度36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状L
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38
粒度46
形状I
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)44800
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状P
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)25400
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
1
2
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。