軸付砥石 :「gc砥石」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4
6(10)
8(9)
10(15)
13(11)
16(14)
19(10)
20(10)
25(12)
32(5)
外径(Φmm)をもっと見る
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度80(#) 砥粒シリコンカーバイド 適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番499-1133 軸径(Φmm)3 粒度320 高さ(mm)13 質量(g)11 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)4 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番499-1117 質量(g)11 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番499-1125 軸径(Φmm)3 粒度220 高さ(mm)13 質量(g)11 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)4 高さ(mm)13 粒度600 トラスコ品番499-1141 質量(g)11 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング