絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50.8(1)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 100(4)
  • 105(73)
  • 106(6)
  • 107(8)
  • 108(3)
  • 112(1)
  • 125(13)
  • 150(12)
  • 180(4)
  • 205(12)
  • 230(17)
  • 255(4)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.5(35)
  • 0.7(25)
  • 0.8(63)
  • 1.0(13)
  • 1.2(49)
  • 1.3(25)
  • 1.4(15)
  • 1.5(32)
  • 1.6(40)
  • 2(57)
  • 2.2(28)
  • 2.3(26)
  • 2.5(54)
  • 2.8(32)
  • 3(52)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2.35(2)
  • 9.5(1)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 15(91)
  • 20(1)
  • 22(5)
  • 22.23(8)
  • 25.4(27)
  • 31.75(6)
適合材
  • ALC(3)
  • アルミ(21)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(62)
  • スレート(2)
  • セラミックス(2)
  • タイル(3)
  • チタン・ニッケル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(7)
  • (1)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (65)
  • 銅・真鍮(7)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(2)
  • 46(20)
  • 46~60(1)
  • 54(1)
  • 60(55)
  • 80(8)
  • 100(17)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 220(1)
  • 320(2)
砥材
  • A(32)
  • AC(2)
  • ACS(1)
  • AHX(1)
  • AS(1)
  • AX(3)
  • AZ(12)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • FA(1)
  • GC(5)
  • HA(5)
  • MZ(2)
  • NX(5)
  • SA(2)
  • SD(2)
  • WA(13)
  • Z(3)
  • ZA(2)
  • その他(10)
A・AC・ACS・AHX・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・FA・GC・HA・MZ・NX・SA・SD・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
  • L(1)
  • N(4)
  • P(21)
  • Q(3)
  • R(5)
  • RB2F(2)
  • S(17)
  • T(7)
  • U(2)
  • V(5)
  • W(1)
  • X(2)
  • Y(1)
  • その他(1)
L・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・W・X・Y・その他
シリーズ
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(2)
  • デルタカット(2)
  • 金の卵(3)
  • 雷鳥(1)
  • 飛騨の匠(2)
スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 平和テクニカ(14)
  • 日本レヂボン(8)
  • レヂトン(8)
  • 高速電機(富士製砥)(7)
  • ノートン(サンゴバン)(7)
  • ディスコ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Y'sGOD(6)
  • TYROLIT(6)
  • トーケン(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • モトユキ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • 大和製砥所(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • SK11(3)
モノタロウ・平和テクニカ・日本レヂボン・レヂトン・高速電機(富士製砥)・ノートン(サンゴバン)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・Y'sGOD・TYROLIT・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ニューレジストン・モトユキ・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・大和製砥所・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307特価
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(299件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351特価
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(53件のレビュー)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷
    面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
    仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
  • 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
  • 拳王 切断砥石 Y'sGOD

    拳王 切断砥石

    Y'sGOD(11件のレビュー)
    129税込142
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能切断を実現!
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • 切断砥石76-1.0 マキタ

    切断砥石76-1.0

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用
  • 飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン

    飛騨の匠 オフセット

    日本レヂボン
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
  • カッティングホイール MASTER AIR

    カッティングホイール

    MASTER AIR(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(12枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 秀吉1.0

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石76mm 5p

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(5枚)
    当日出荷
    コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
    用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に入数5枚外径(mm)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1最高周速度80m/s刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF質量(g)60穴径(mm)10
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • 切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
  • シータミニ ニューレジストン

    シータミニ

    ニューレジストン
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    112税込123
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
  • グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ

    グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

    モトユキ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
    用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
  • 拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD

    拳王マルチ 多種材切断砥石

    Y'sGOD(4件のレビュー)
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    多種材用(マルチ)の切断砥石。
    用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン

    スーパーカットプレミアム RSCプレミアム

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
    用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断外径(Φmm)107厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材Aトラスコ品番783-7534シリーズスーパーリトル硬度S適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイアー

    ノートン(サンゴバン)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
  • 補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入 サンフレックス

    補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(3枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン

    切断砥石サムライ(1mm厚)

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
    用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石