絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 230(2)
適合材
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- スレート(1)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(2)
穴径(Φmm)
- 1.5(1)
- 15(2)
- 25.4(3)
- 31.75(1)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(1)
- 100(2)
- 150(1)
砥材
- A(1)
- AC(1)
- GC(1)
- GCX(1)
厚さ(mm)
- 1
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(5)
- 1.0(1)
- 1.0~1.2(1)
- 1.2(4)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3(2)
- 4(8)
- 4.0(2)
- 4.5(5)
硬度
- N(1)
N
ブランド
- 平和テクニカ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- PROZONE(1)
- レヂトン(1)
- サンフレックス(1)
平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・PROZONE・レヂトン・サンフレックス
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
105(1)
106(1)
180(1)
205(1)
230(2)

切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥36,980税込¥40,6781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石 AC100J
平和テクニカ¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)6日以内出荷から12日以内出荷非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)6日以内出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属