切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 トラスコ品番311-0354 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 質量(g)23 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
欠品中

メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材AZ トラスコ品番355-8576 質量(kg)1.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 質量(kg/セット)1.8 研削材AZ 質量(kg/枚)0.023 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ トラスコ品番355-8584 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 研削材AZ 質量(kg/枚)0.042 外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
1箱(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります