絞り込み
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 平和テクニカ(3)
  • SK11(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 大和製砥所(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • ディスコ(2)
  • 東安(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • サンフレックス(1)
  • RELIEF(1)
  • Y'sGOD(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 105(5)
  • 107(1)
  • 125(4)
  • 150(7)
  • 180(2)
  • 205(10)
  • 230(7)
  • 255(6)
  • 305(2)
  • 355(2)
  • 405(3)
  • 455(1)
  • 510(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(7)
  • 0.7(2)
  • 0.8(6)
  • 1(14)
  • 1.2(7)
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 2.0(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
穴径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.35(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(13)
  • 22(2)
  • 22.23(2)
  • 25.4(11)
  • 31.75(6)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(12)
  • (12)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 36(5)
  • 46(6)
  • 46~60(1)
  • 54(1)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 120(7)
  • 220(1)
30・36・46・46~60・54・60・80・100・120・220
砥材
  • WA
  • A(164)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(36)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • NX(12)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • Z(9)
  • ZA(4)
  • その他(18)
硬度
  • L(1)
  • M(3)
  • N(5)
  • P(3)
  • R(1)
  • S(2)
  • T(1)
  • W(1)
  • WA30P(1)
  • その他(1)
L・M・N・P・R・S・T・W・WA30P・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石76-1.0 マキタ切断砥石76-1.0マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
予約販売
粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用関連資料(3.74MB)
切断砥石 ステンレス用 SK11切断砥石 ステンレス用SK11(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)切断砥石ドンホークラフサイドNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
コスパ抜群!エントリーモデル鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応両面補強厚さ1.0mm
用途鉄・ステンレスなどの切断種別両面補強粒度54厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒WA結合剤BF適合材鉄・ステンレスなど結合度R最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1缶(10枚)ほか
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ精密切断砥石 NC-P(WA)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
切断砥石 ステンレス SK11切断砥石 ステンレスSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
スーパーコブラバイキール Y'sGODスーパーコブラバイキールY'sGOD(7件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用大和製砥所
12,980税込14,278
1セット(25枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)ディスコ
11,980税込13,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
スーパーベストX 日本レヂボンスーパーベストX日本レヂボン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
予約販売
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72結合剤BF
切断砥石 WA120P 平和テクニカ切断砥石 WA120P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
ナクスヂスク レヂトンナクスヂスクレヂトン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用サンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(WAといし)NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
6日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
切断砥石 両面補強 東安切断砥石 両面補強東安
859税込945
1箱(10枚)
3日以内出荷
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1砥材WA アルミナ研削材最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105、パッキン:30内径(mm)パッキン:15穴径(mm)15
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイド試料切断用大和製砥所
16,980税込18,678
1セット(20枚)
翌日出荷
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
切断砥石 Lifework(ライフワーク)切断砥石Lifework(ライフワーク)
1パック(5枚)
取扱い終了
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46穴径(mm)15砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46Pニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 両面補強 東安切断砥石 両面補強東安
5,598税込6,158
1箱(50枚)
3日以内出荷
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)パッキン:15使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105、パッキン:30適合材一般鋼・ステンレス鋼兼用最高使用周速度(m/s)80
精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)精密切断機用 フリーカットNORITAKE(ノリタケ)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック BOSCH(ボッシュ)X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパックBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断砥石 WA220R 平和テクニカ切断砥石 WA220R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 WA100R 平和テクニカ切断砥石 WA100R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100内径(mm)25.4砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石PRO SK11切断砥石PROSK11
439税込483
1枚ほか
翌々日出荷
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
109,800税込120,780
1箱(100枚)
5日以内出荷から61日以内出荷
レヂボンカット RC ステン用 日本レヂボンレヂボンカット RC ステン用日本レヂボン
1,298税込1,428
1箱(10枚)
4日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石