切断砥石 :「研磨 石」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンRBC 切断砥石
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22 粒度36 砥材A 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

日本レヂボンRBZ 研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥材Z 最高使用周速度(m/min)4300 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)180 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材MA タイプ一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)15 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン 動画あり
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断 砥材セラミック砥粒(CE40S) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 シリーズスーパーカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF
1袋(5枚)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HTH10510-AZ60 飛騨の匠 颯 日本レヂボン 動画あり
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60 主要切断材料ステンレス鋼 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 砥材AZ シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本レヂボンRSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。 仕様ステンレス鋼・合金鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4 硬度砥材粒:A30M 適合材ステンレス鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
719 税込791
翌々日出荷

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
1箱(20枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 10枚組
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚
1個(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・鋳鉄用 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1個(10枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンカットRC
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 流星 1枚
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
379 税込417
翌々日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 20枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数20枚
1個(20枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン 動画あり
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に 砥材CE シリーズスーパーカット 硬度R 適合材PC鋼 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15 硬度砥材粒:A30P 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
399 税込439
翌々日出荷

驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15 硬度砥材粒:A30P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本レヂボンレヂボンカット
金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚
799 税込879
翌々日出荷

日本レヂボンスーパーベストX
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り 粒度36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度N 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス 最高使用周速度(m/s)72 結合剤BF
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。 トラスコ品番852-3720 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400 硬度M 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷

日本レヂボン飛騨の匠 颯 1枚
レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
用途切断作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)105×1.0×15 硬度砥材粒:AZ60P 適合材アルミニウム
1枚
369 税込406
翌々日出荷

日本レヂボンRSCプレミアム 1枚
超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
用途研削作業。 仕様一般鋼用、ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンカットRC 30穴
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。 トラスコ品番852-3726 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600 硬度P 刃厚(mm)3.5 最高使用周速度(m/s)63 外径(mm)455 穴径(mm)30
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼 粒度46 厚さ(mm)2 砥材WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンカットRC A30
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。 トラスコ品番377-4406 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640 硬度P 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)3.5 外径(mm)455 穴径(mm)25.4
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
翌日出荷

日本レヂボンカットRC 両面補強 A
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。 トラスコ品番852-3711 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 硬度S 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
30日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります