切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299