絞り込み
粒度・番手
- 200
- 80(9)
- 100(3)
- 120(54)
- 140(19)
- 150(8)
- 180(47)
- 220(14)
- 240(45)
- 280(10)
- 300(2)
- 320(36)
- 400(73)
- 600(58)
- 800(29)
- 1000(50)
- 1200(7)
- 1500(10)
- 2000(7)
- 3000(7)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(2)
- ステンレス(5)
- セラミックス(2)
- 樹脂(2)
- 石材(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- ミニター(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
「粒度・番手」から絞り込む
120(54)
140(19)
180(47)
220(14)
240(45)
320(36)
400(73)
600(58)
800(29)
1000(50)
粒度・番手をもっと見る

クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷トラスコ品番852-9397幅(mm)6粒度200厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9467長さ(mm)50幅(mm)4粒度200厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×10mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷トラスコ品番852-9400幅(mm)10粒度200厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅















![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)