絞り込み
粒度・番手
- 400
- 80(9)
- 100(3)
- 120(54)
- 140(19)
- 150(8)
- 180(47)
- 200(5)
- 220(13)
- 240(45)
- 280(10)
- 300(2)
- 320(36)
- 600(58)
- 800(29)
- 1000(50)
- 1200(7)
- 1500(10)
- 2000(7)
- 3000(7)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(33)
- ガラス(20)
- ステンレス(53)
- セラミックス(18)
- 樹脂(14)
- 石材(3)
- 超硬合金(15)
- 鉄(63)
- 銅・真鍮(28)
ブランド
- ミニター(50)
- Axel(7)
- 大和製砥所(6)
- NSK(ナカニシ)(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「粒度・番手」から絞り込む
120(54)
140(19)
180(47)
220(13)
240(45)
320(36)
400
600(58)
800(29)
1000(50)
粒度・番手をもっと見る

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
スーパーレジストーン
ミニター¥8,598~税込¥9,458~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維粒度400全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥5,227~税込¥5,750~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ミニモ ソフトタッチストーン
ミニター¥7,898~税込¥8,688~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
スティック砥石標準タイプ
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1セット(6本)当日出荷切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。長さ(mm)150色オレンジ砥粒WA2018年トラスコ掲載ページ5 1296
ポリッシングストーン
ミニター¥6,798税込¥7,4781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)13砥粒WA+GC適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
金型用砥石 YG
ヤナセ(柳瀬)¥14,980~税込¥16,478~1箱(20個)14日以内出荷軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8928幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9444材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×6mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8588幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#400 1×4mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9468長さ(mm)50幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸厚さ(mm)3色黄
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥9,898~税込¥10,888~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
セラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。長さ(mm)100粒度400#厚さ(mm)1色オレンジ軸長(mm)100
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥14,980~税込¥16,478~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×6mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷トラスコ品番852-9458幅(mm)6粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×4mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷トラスコ品番852-9452幅(mm)4粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷トラスコ品番852-9464幅(mm)10粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×6mm
ミニター¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷トラスコ品番852-9455幅(mm)6粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×4mm
ミニター¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番852-9449幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×10mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷トラスコ品番852-9461幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドストーン GC#400 6×13mm
ミニター¥17,980税込¥19,7781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9241幅(mm)13粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)248対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#400 3×6mm
ミニター¥8,898税込¥9,7881袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9229幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)63対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#400 3×13mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9235幅(mm)13粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)125対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(5個)6日以内出荷トラスコ品番852-9296幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)77対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 3×6mm
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9289幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC














































![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)