絞り込み
ブランド
  • HSバルブ
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,380)
  • RS PRO(770)
  • セキスイ(689)
  • リケン(505)
  • カクダイ(475)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(474)
  • 前澤化成工業(385)
  • オンダ製作所(365)
  • 未来工業(336)
  • ミヤコ(326)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(248)
  • TBC(タブチ)(233)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(192)
  • SK11(183)
種類
  • 種類フランジ(15)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類ユニオン接手(1)
材質
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 15(8)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 32(8)
  • 40(13)
  • 50(21)
  • 65(15)
  • 80(15)
  • 100(15)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
呼び径(B)
  • 3/8(4)
  • 1/2(8)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(12)
  • 2(20)
  • 2-1/2(15)
  • 3(15)
  • 4(15)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.04MB)
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
519税込571
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC角ニップル HSバルブPVC角ニップルHSバルブ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温接続方式ネジ適合配管塩ビ配管専用関連資料納入仕様書(0.12MB)
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 5K TSフランジHSバルブ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
339税込373
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD HSバルブU-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TDHSバルブ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
PVC 5K TSフランジ HSバルブPVC 5K TSフランジHSバルブ
499税込549
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブHI-PVC メタル入りバルブソケットHSバルブ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI HSバルブHI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHIHSバルブ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
U-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブU-PVC メタル入りバルブソケットHSバルブ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブHI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジHSバルブ
699税込769
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 10K TSフランジHSバルブ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF HSバルブSUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLFHSバルブ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF HSバルブSUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFFHSバルブ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状溶接フランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF HSバルブSUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFFHSバルブ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状溶接フランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBF HSバルブSUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状ふたフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBF HSバルブSUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBFHSバルブ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状ふたフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF HSバルブSUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.03MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSFHSバルブ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ