継手・パイプ :「エルボ 20」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボ エスコ品番EA471CK-20A
1個
195 税込215
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA471EK-20A
1個
270 税込297
当日出荷

形状45°エルボ エスコ品番EA471CM-20A
1個
320 税込352
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA471EB-20
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA471EM-20A
1個
380 税込418
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

1個
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,050 税込2,255
当日出荷

形状45°エルボ エスコ品番EA469GC-20
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

形状90°エルボ エスコ品番EA469GA-20
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

形状90°ショートエルボ エスコ品番EA469GB-20
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-72 ねじ径Rc3/4”
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約478 寸法F(mm)76.2 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約238 寸法H(mm)31.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-06 ねじ径Rc3/4”
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7855-02 ねじ径Rc3/4”
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-76 ねじ径Rc3/4”
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約30 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約318 寸法F(mm)50.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 質量(g)約283 寸法F(mm)57.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
欠品中

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約206 寸法F(mm)47.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)28 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-01 銅管径(Φmm)8
1個
550 税込605
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 全長(mm)27.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-02 銅管径(Φmm)10
1個
710 税込781
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約142 寸法H(mm)23.7 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約103 寸法H(mm)19.7 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約406 寸法H(mm)39.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります