接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。