継手・パイプ :「T10」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンダ製作所砲金チーズ
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質青銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所偏芯ザルボ 青銅製
・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)。・給水栓の取付け位置調整に使用
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(樹脂管)T10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(樹脂管)T10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

オンダ製作所カポリツインW10Ax2
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。
サイズ10A×2 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。
適合T10
1個
529 税込582
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)T10
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径G1/2×T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 外径D(Φmm)17 最高許容圧力(MPa)0.65 肉厚t(mm)3.6
1個(20m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

オンダ製作所カポリエコパイプ
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個(25m)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります