5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L(mm)165 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)10 寸法D'(mm)203 寸法d'(mm)197
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります