絞り込み
種類
その他(8)
エルボ(25)
キャップ(6)
ソケット(42)
チーズ(15)
ニップル(50)
パイプ(6)
ブッシング(12)
プラグ(5)
ホースジョイント(5)
ユニオン(10)
材質
- ステンレス(69)
- 樹脂(22)
- 銅(1)
- 青銅(60)
- 黄銅(真鍮)(7)
呼び径(A)
- 6(7)
- 8(14)
- 10(21)
- 13(12)
- 15(20)
- 16(2)
- 20(24)
- 25(15)
- 32(4)
- 40(5)
- 50(4)
- 130(3)
- -(1)
呼び径(B)
- 1/8(7)
- 1/4(14)
- 3/8(23)
- 1/2(41)
- 3/4(31)
- 1(23)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(6)
- PS(管用テーパ)(3)
- PT(管用テーパ)(15)
ブランド
- TBC(タブチ)
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(689)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(454)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 前澤化成工業(381)
- 大阪サニタリー(340)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(183)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ)
TBC(タブチ)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
ステンレス 六角ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
SPジョイント(チーズ)
TBC(タブチ)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(エルボ)
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(オス)
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
ステンレス 両ニップル 1/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
ステンレス 六角ニップル 1
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
ステンレス 両ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
アレスフィット(メス)
TBC(タブチ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ドライタッチ ユニオン
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
ステンレス 両ニップル 3/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
PE継手パイプエンド1種
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から4日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント
TBC(タブチ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管
ガイド付ユニオンセットHIリーフ
TBC(タブチ)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554