絞り込み
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 16(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(7)
種類
  • 種類パイプ(6)
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • ベンカン(99)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • オンダ製作所(29)
  • セキスイ(25)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
  • リビラック(14)
  • エスコ(13)
  • オサメ工業(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • 東栄管機(9)
  • 大阪サニタリー(9)
  • KMCT(9)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • 前澤化成工業(8)
  • カクダイ(7)
  • イノアック住環境(7)
  • ノーブランド(6)
  • ミヤコ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
  • ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)

    ドライフレックスパイプ

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
  • 被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ)

    被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管トラスコ品番160-6055材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
  • 被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)

    被覆架橋ポリエチレンパイプ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
  • 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)

    被覆アルミ三層管

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
    用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。仕様日本水道協会認証登録品材質高耐熱ポリエチレン(PE)質量(kg)16種類アルミ管長さ(m)20
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)

    TBC(タブチ)
    18,980税込20,878
    1巻
    9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)

    TBC(タブチ)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
  • フリーカットチューブ(13用) TBC(タブチ)

    フリーカットチューブ(13用)

    TBC(タブチ)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
    用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。材質SUS304種類ステンレス管長さ(m)10呼び径(mm)16内径(Φmm)13外径(Φmm)16

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ