止水栓用ボンパミニカクダイ4日以内出荷
使用温度:1~85℃パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
水栓ソケットカクダイ4日以内出荷
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状ソケット
水栓エルボカクダイ4日以内出荷
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状エルボ
座付水栓エルボカクダイ4日以内出荷
材質SCS13(SUS304相当)、EPDM形状エルボ
固定金具つきニップルカクダイ4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
ボンパミニ 洗濯機接続用カクダイ(4件のレビュー)当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付きコンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
座付水栓エルボカクダイ4日以内出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
水撃吸収水栓上部カクダイ4日以内出荷
水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-6493-81
座つき水栓チーズ(クローム)カクダイ3日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
ビス穴径5.0ミリ
樹脂製両座付水栓エルボカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
用途給水用材質PVC、黄銅最高使用温度(℃)60穴径(mm)ビス穴:4
エルボ(クローム)カクダイ4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
樹脂製両座付水栓エルボカクダイ4日以内出荷
用途給水用材質PVC、黄銅穴径(Φmm)ビス/4.0最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6498-12
銅管用逆座水栓エルボカクダイ4日以内出荷
形状エルボ材質青銅仕様ビスなしアズワン品番64-6499-23
凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
長ネジザルボカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。材質青銅形状ストレート種類ねじ込み継手六角穴対辺(mm)12
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~
チーズイノック税込¥2,088~¥1,898~