絞り込み
種類
その他(19)
インクリーザー(5)
エルボ(58)
キャップ(7)
ソケット(34)
チーズ(13)
ニップル(3)
パイプ(1)
フランジ(9)
ブッシング(9)
ユニオン(1)
伸縮継手(4)
材質
- その他(1)
- 塩化ビニール(PVC)(101)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(6)
呼び径(A)
- 13(5)
- 15(5)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(7)
- 40(22)
- 50(25)
- 65(15)
- 75(22)
- 80(4)
- 100(31)
- 125(20)
- 150(28)
- 200(20)
- 250(3)
- 300(4)
呼び径(B)
- 3/8(4)
- 1/2(5)
- 3/4(11)
- 1(10)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(16)
- 2(17)
- 2-1/2(7)
- 3(5)
- 4(7)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 40(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(694)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(455)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 日本継手(旧:JFE継手)(441)
- 大阪サニタリー(342)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。用途屋外排水用形状ソケット
給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR
前澤化成工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)形状伸縮継手タイプHI使用温度範囲(℃)20最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道用
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
Maezawa HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
排水特殊継手 座付ソケット HZS
前澤化成工業¥569~税込¥626~1個当日出荷床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。形状ソケット
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水