商品豆知識
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
VU パイプ内径で直径の切り替えができ、省スペースに役立ちます。
形状ブッシング
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット
呼び径50×50
型番70794
アズワン品番64-5111-70
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番71113
アズワン品番64-5114-92
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。
形状エルボ
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)200
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)196
寸法D2(mm)216
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)300
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)292
寸法D2(mm)318
寸法H1(mm)26
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。