絞り込み
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(8)
呼び径(A)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(2)
ブランド
  • 森永エンジニアリング
  • モノタロウ(123)
  • エスコ(1,071)
  • セキスイ(778)
  • RS PRO(744)
  • オンダ製作所(512)
  • リケン(495)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
  • カクダイ(458)
  • 前澤化成工業(383)
  • 大阪サニタリー(345)
  • 未来工業(325)
  • ミヤコ(324)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(262)
  • TBC(タブチ)(233)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
    材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
  • ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

    森永エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
    材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
  • ドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm

    森永エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
    仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用アズワン品番68-0648-31管種塩ビ管
  • ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm

    森永エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
    仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込アズワン品番68-0648-29
  • mm JDシリーズ 森永エンジニアリング

    mm JDシリーズ

    森永エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ルーフバルコニーの通気管処理が可能です。
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    Pトラップタイプの洗面器の封水切れを防止します。
    仕様●外経32mm及び26mmの配管接続用。●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM材質ABS(本体)、EPDM(ゴムシール)アズワン品番68-0648-35
  • ドルゴ低位通気弁 PICO-K 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 PICO-K

    森永エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
    仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDMアズワン品番68-0648-37
  • ドルゴ低位通気弁 PICO 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 PICO

    森永エンジニアリング
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
    仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用材質ABS(本体)、EPDM(ゴムシール)アズワン品番68-0648-36
  • ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm

    森永エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
    仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用材質EPDMアズワン品番68-0648-30管種塩ビ管
  • ドルゴ通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ通気弁

    森永エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
    仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット質量(kg)0.6アズワン品番68-0648-22
  • ドルゴプラス H160×W139×D81 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴプラス H160×W139×D81 mm

    森永エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトであふれ縁下への設置が可能
    仕様●H160(mm)×W139(mm)×D81(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φアズワン品番68-0648-16管種塩ビ管
  • ドルゴプラス H116×W130×D64 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴプラス H116×W130×D64 mm

    森永エンジニアリング
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで狭い場所にも設置可能
    仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40材質EPDMアズワン品番68-0648-15

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ