継手 (44) パイプ (3) カテゴリ: 継手・パイプブランド: セキスイすべて解除
エスロン HTパイプ セキスイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途 給湯および冷・暖房配管 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50 セキスイ 翌々日出荷
トラスコ品番 850-6260 材質 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状 チーズ 質量(g) 382 アズワン品番 64-5053-20
エスロン HT C(キャップ) セキスイ (3件のレビュー) 当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途 従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質 耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ 色 ダークブラウン タイプ HT 最高使用温度(流体温度)℃ 90
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途 エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 チーズ 色 透明ブルー 最高使用温度(℃) 40未満
エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途 エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様 流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 キャップ 色 透明ブルー
エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイ 当日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様 JISK6739規格品 トラスコ品番 850-6029 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 色 グレー 寸法L(mm) 91 呼び径(mm) 【塩ビ管】50×50 寸法L1(mm) 51 寸法L2(mm) 91 最高使用温度(℃) 45 寸法Z1(mm) 66 寸法Z2(mm) 26 寸法Z3(mm) 66
エスロン DV-VU継手 LT 50 セキスイ 当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様 VUパイプ専用継手 トラスコ品番 850-6729 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 色 グレー 寸法L1(mm) 91 寸法L2(mm) 51 寸法L3(mm) 91 最高使用温度(℃) 45℃ 最大使用水圧(Mpa) 無圧
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色 メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ (1件のレビュー) 6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色 茶 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~
エルボ 中部ビニール工業 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~