絞り込み
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
チーズ(1)
レジューサー(1)
材質
- スチール(1)
- 銅(3)
- 青銅(5)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
呼び径(B)
- 1/2(9)
- 3/4(9)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- 東洋フィッティング
- モノタロウ(119)
- エスコ(1,072)
- セキスイ(778)
- RS PRO(747)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(458)
- 前澤化成工業(383)
- 大阪サニタリー(345)
- 未来工業(325)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(232)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ
東洋フィッティング(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質銅種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 ソケット
東洋フィッティング(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 テクマーキング
東洋フィッティング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。用途差し込みシロのマーキング。仕様0.5・3/4兼用材質C1220
テクタッチ継手 90°エルボ
東洋フィッティング(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ
東洋フィッティング¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状レジューサー呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応