継手・パイプ :「海水」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水など
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(取付時寸法許容値)(°)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2
種類伸縮管継手
適合規格国土交通省仕様書適合品
JIS規格JIS10K
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
形状フランジ
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
形状フランジ
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
2山形
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水、水、冷水、温水、海水
球形(玉形)
用途空調用
材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
取扱説明書(0.65MB)
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~130
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)14
JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)
使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状フランジ
種類埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状フランジ
種類フレキシブル継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~100
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能50mm
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
寸法L(mm)250
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。