絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(3)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • KVK(18)
  • 井筒製作所(7)
  • オンダ製作所(4)
  • フジキン(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 東洋フィッティング(1)
  • シーケー金属(1)
  • CEJN(セイン)(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(18)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(12)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
  • (2)
  • 青銅(34)
  • 黄銅(真鍮)(20)
呼び径(A)
  • 13(41)
  • 15(10)
  • 20(8)
  • 130(1)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(10)
  • 1/4(10)
  • 3/8(10)
  • 3/4(38)
  • 1(12)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(6)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(73)
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(4)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(46)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

継手・パイプ :「管用平行ねじ」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル CEJN(セイン)六角ニップルCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット 井筒製作所SRN 304 ロックナット井筒製作所
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
S6PF 304 六角P 井筒製作所S6PF 304 六角P井筒製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT井筒製作所
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF井筒製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
銅管チーズ オンダ製作所銅管チーズオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
水栓チーズ オンダ製作所水栓チーズオンダ製作所
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ オンダ製作所座付水栓エルボオンダ製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
水栓エルボ オンダ製作所水栓エルボオンダ製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
83,980税込92,378
1セット(15個)
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂形状その他接続ねじ種類G(平行ネジ)
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×R
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
貫通ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)貫通ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
壁を貫通させて使用します
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
メスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(おねじ)
オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1袋(4個)
翌々日出荷
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイ座付水栓エルボ1種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイ座付水栓エルボ1種SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
砲金オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
砲金クロス接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金クロス接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
クロス接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロス接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質青銅形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら