絞り込み
ブランド
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • テラル(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(3)
  • AC200~220(2)
出力(kW)
  • 0.18(3)
吐出量(L/min)
  • 60
  • 10(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 43(4)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 180(2)
揚程(m)
  • 3(1)
  • 5.3(1)
  • 7.2(2)
使用液
  • クーラント液(2)
クーラント液
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(3)
AC200~220(2)
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から39日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込みグルンドフォスポンプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込みグルンドフォスポンプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ