水中ポンプ :「排水ポンプ」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(21)
AC200(15)
AC220(1)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)農事用水中排水ポンプ
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング) 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)FCD 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 使用液清掃水・床水・溜水 関連資料(0.36MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 仕様異物不可 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 動画あり
4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷

実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 電圧(V)三相200 使用液工事排水・土砂水
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工事現場でも使用できる本格派ポンプ。 土砂等の異物の通過性に優れた設計です。 モータ保護装置を装備しております。 何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 タイプ非自動形 電圧(V)単相100 使用液工事排水
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用 付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1 材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12 質量(kg)11.3 長さ(m)ケーブル:5 モーター乾式水中形誘導電動機・2極 絶縁種別E種 保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相) 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT ポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 心数×断面積(mm2)3×1.25 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)10.1
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 残水位(mm)10
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所 動画あり
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 動画あり
異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。 関連資料(0.34MB)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所 動画あり
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。 関連資料(0.36MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(軸受)密封玉軸受
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 異物通過径(Φmm)9
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)