絞り込み
ブランド
  • 八光電機(2)
  • 坂口電熱(1)
定格電圧(V)
  • AC480
  • AC100/200(11)
  • AC200/220(5)
  • AC90~240(2)
  • AC100(229)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(3)
  • AC115(4)
  • AC120(5)
  • AC125(4)
  • AC200(202)
  • AC220(19)
  • AC230(5)
  • AC240(3)
  • AC250(15)
  • AC277(2)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ八光電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃付属品SSバンドB-10×2個材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162温度調節範囲(℃)2~113耐熱温度(℃)(感温部)146キャピラリーチューブ1.7スイッチ容量30/30/25/15A
電熱機器(ヒーター)