排水路ヒーターアサヒ特販翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒテープヒーターアサヒ特販翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路ヒーター細管用アサヒ特販翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
缶ウォーマー日本ヒーター税込¥62,678~¥56,980~
缶ウォーマーエイシン電機税込¥76,978¥69,980
エアーポンプフジクリーン税込¥54,978¥49,980
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~