絞り込み
使用液
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 20
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(2)
  • 18(2)
  • 23(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
揚程(m)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ寺田ポンプ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
家庭用ポンプ