家庭用ポンプ :「家庭用ポンプ」の検索結果
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
関連キーワード
商品豆知識
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。
付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組
質量(kg)4.9
接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)
相数単相
流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)40
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯
最大揚程(m)2
付属品アーム、ベース
電源コード(m)1
吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
全揚程(m)3
吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)
仕様自動停止:4.5分
質量(kg)0.4
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品アーム、ベース
質量(kg)0.6
電源コンセント式
電源コード(m)1
ホース長さ(m)4
ポンプコード(m)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)単相・交流100
最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体汚水
質量(kg)5.4
定格出力(W)180
電源コード(m)5
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
水深(m)4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約800
長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
出力(W)150
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5
電源コード(m)4
吐出量(L/min)75
使用流体汚水
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約600
長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー
材質PP、PC、PVC、ABS
質量(kg)0.558
ホース長さ(m)3
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX
材質PP、PC、PVC、ABS
質量(kg)0.703
ホース長さ(m)3
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
抗菌で清潔安心バスポンプ用ホースとホースホルダーのセット。ホースはラセン芯入りなので折れにくく、抗菌剤入りで清潔にご使用頂けます。
ホース長さ(m)3
材質ホース/PVC、ホースホルダー/ポリプロピレン、ホルダー取付板/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000
ホース外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。
セット内容ポンプのみ
材質PP
質量(kg)0.189
使用流体風呂水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1セット(80個)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ケースで便利に収納
材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP
質量(g)167
材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33
材質(ポンプ本体)PP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。
トラスコ品番696-6754
セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)【吸水部】170
サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
タイマー付き残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)単相100V
液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
全揚程(m)15
定格出力(W)150
運転方式単独
騒音値(dB)38
許容押込圧力(MPa)0.01~0.49
液温(℃)0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)0.09
吸込条件流れ込み専用
運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
1
2
次へ
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。