絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • ロバートショウ(13)
  • 坂口電熱(1)
定格電圧(V)
  • AC100~240(1)
  • AC115(2)
  • AC125(1)
  • AC230(2)
  • AC240(1)
  • AC480(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

サーモスタットヒーター :「b10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロバートショウサーモスタットBシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBシリーズ八光電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBCシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
温度調節器(デジタル調節計) 八光電機温度調節器(デジタル調節計)八光電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃付属品SSバンドB-10×2個材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162温度調節範囲(℃)2~113耐熱温度(℃)(感温部)146キャピラリーチューブ1.7スイッチ容量30/30/25/15A
サーモスタットヒーター