絞り込み
ブランド
  • 八光電機(3)
定格電圧(V)
  • AC200(3)
容量(kW)
  • 15
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(15)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(30)
  • 0.6(4)
  • 0.7(2)
  • 0.75(7)
  • 0.9(4)
  • 1(58)
  • 1.5(17)
  • 2(39)
  • 3(34)
  • 4(2)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 10(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(3)
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
パイプヒーター・投込みヒーター