パイプヒーター・投込みヒーター :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(2)
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法D(mm)8.5 発熱密度(W/cm2)10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八光電機湯スター
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。 仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付 長さ(mm)385 寸法(mm)385×90×80 電圧(V)100 容量(W)500 バケツの大きさ目安(L)22以下 材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
17,880 税込19,668
翌々日出荷

バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130 発熱密度(W/cm2)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)