パイプヒーター・投込みヒーター :「投げ込みヒーター」の検索結果
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。