絞り込み
刃幅(mm)
  • 40
  • 15(33)
  • 20(59)
  • 25(60)
  • 30(109)
  • 45(74)
  • 50(88)
  • 60(103)
  • 65(48)
  • 75(96)
  • 80(63)
  • 90(135)
  • 100(91)
  • 120(94)
  • 125(57)
  • 150(116)
  • 180(85)
  • 210(50)
  • 240(91)
  • 300(32)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • 井上工具(14)
  • エスコ(7)
  • ハンディ・クラウン(6)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • ヤヨイ化学(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • Kubala(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
  • 好川産業(1)
  • 土牛(1)
  • 富田刃物(1)
  • 坂爪製作所(sakazume)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Ampco(1)
  • SK11(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具(86件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
カーボンはがしヘラセット 井上工具カーボンはがしヘラセット井上工具(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
はがしヘラ R 井上工具はがしヘラ R井上工具(11件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)150質量(g)16
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
スクレーパー替刃(50枚) エスコスクレーパー替刃(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造ジラコヘラ(建築・工業用)大塚刷毛製造(15件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
カーボンはがしヘラ 皮すき 井上工具カーボンはがしヘラ 皮すき井上工具(16件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。幅(mm)40材質ポリアミド炭素入り高さ(mm)190トラスコ品番756-3892
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
デルリヘラ 井上工具デルリヘラ井上工具(7件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド
ジラコヘラ 井上工具ジラコヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。材質ポリアセタール
スクレーパー替刃(100枚) エスコスクレーパー替刃(100枚)エスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃厚(mm)0.2
のりヘラ 井上工具のりヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
スパチュラ PPグリップ Kubalaスパチュラ PPグリップKubala
329税込362
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ソフトブレードエドマ(EDMA)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ハードブレードエドマ(EDMA)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
スパチュラ コンポーネントグリップ Kubalaスパチュラ コンポーネントグリップKubala(1件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
スムースヘラ 井上工具スムースヘラ井上工具(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
カーボン地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)カーボン地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。 壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。 特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140刃幅(mm)大:90中:65小:40
補修ヘラ 井上工具補修ヘラ井上工具(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス全高(mm)70
ディンプルヘラ ホワイト 大塚刷毛製造ディンプルヘラ ホワイト大塚刷毛製造
169税込186
1本
当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂ホワイト全高(mm)200
ステンはがしヘラR 井上工具ステンはがしヘラR井上工具
349税込384
1個
当日出荷
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
HC車輌.板金用ヘラ 青 フツウ ハンディ・クラウンHC車輌.板金用ヘラ 青 フツウハンディ・クラウン
159税込175
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかな腰のあるヘラです。 車輌の微妙な曲線にも対応。
厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルヘラ ブルー 大塚刷毛製造ディンプルヘラ ブルー大塚刷毛製造
169税込186
1枚
当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂ブルー
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具(6件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
Rスクレーパーキッカケ PRO 富田刃物Rスクレーパーキッカケ PRO富田刃物(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。刃先カバー付。
刃幅(mm)40全長(mm)180材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂刃長(mm)30材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)TKG品番9-1378-0901TKG品番(2017)6-1234-0901
補修接着剤ヘラ 井上工具補修接着剤ヘラ井上工具
159税込175
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス全高(mm)70
PPヘラ 白 ハンディ・クラウンPPヘラ 白ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ    コーナ ハンディ・クラウンコーキングヘラ コーナハンディ・クラウン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンパテヘラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)
549税込604
1個
当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ホワイトパテベラ ハンディ・クラウンホワイトパテベラハンディ・クラウン(1件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
材質ポリプロピレン高さ(mm)188奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンはがしヘラ ヤヨイ化学カーボンはがしヘラヤヨイ化学
269税込296
1丁
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(刃)カーボン
押えバッカー 尾崎亀商店押えバッカー尾崎亀商店
559税込615
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。 素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)20
はがしヘラ ハンディ・クラウンはがしヘラハンディ・クラウン
279税込307
1本
翌々日出荷
先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。プラスチック製で下地にキズが付きにくい。ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。
用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
40mm パテベラ(プラスチック製) エスコ40mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-33刃幅(mm)40
スクレーパー WIZ'AスクレーパーWIZ'A
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
防爆スクレーパー Ampco防爆スクレーパーAmpco
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)200材質ベリリウム銅合金刃長(mm)100
コーキングヘラ ハンディ・クラウンコーキングヘラハンディ・クラウン
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススケロ 坂爪製作所(sakazume)ステンレススケロ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
完全熱処理で強靭です。完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。
用途ケレン作業用。材質SUS420J2幅(mm)40全長(mm)240
パテナイフ HAMACO(浜田工業)パテナイフHAMACO(浜田工業)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)200材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ヘラ/盛板特集
おすすめ人気ランキング
ヘラ/盛板/コテ