曜日別特売

スクレーパー

スクレーパー - Lisle(ライル)スクレーパー - Lisle(ライル)スクレーパー - Lisle(ライル)スクレーパー - Lisle(ライル)

スチールおよびアルミニウム製のシリンダーヘッドやマニホールドから、ガスケットの残留物を除去するために設計されています。カーボンの堆積物やサビの除去にも使用できます。カーバイドスクレーパーは、短くて細いダブルディップグリップハンドルを備えています。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用できます。タングステンカーバイドチップは、スチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な長さ5インチのハンドルに成形されています。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。

用途
ガスケット残留物やカーボン堆積物およびサビの除去に
材質
ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド
形状
グリップ:ダブルディップグリップ
長さ(inch)
ハンドル:5
内容量
1個
注意
※アルミニウム表面に使用する際は、表面を傷つけないよう注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566591781810
¥7,950
¥6,398
¥7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする