絞り込み
ブランド
幅(mm)
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
707件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散防止ネット(黒)3.6×5.4 ノーブランド飛散防止ネット(黒)3.6×5.4ノーブランド
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
ラッセル織で高い飛散防止効果があります。
トラスコ品番340-2982
K-TACK ミラクルシート 関西フエルトファブリックK-TACK ミラクルシート関西フエルトファブリック
7,998税込8,798
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工仕様劣化性:優れている厚さ(mm)0.13長さ(m)25基材ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)80圧着力優れている剥離強度(N/25mm)30接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200耐寒温度(℃)-30
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ エスコ養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズエスコ
2,260税込2,486
1パック(10枚)
翌日出荷
トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
KOムーヴスライサー 尾崎亀商店KOムーヴスライサー尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
塩ビシートの超高速切断ツールです! 今まで立ったり座ったりしながら行っていた塩ビシートの端部処理。 これを全く別の発想から対応してみました。
HCYS-2410HCコンパクト    養生シート ハンディ・クラウンHCYS-2410HCコンパクト 養生シートハンディ・クラウン
499税込549
1本
翌日出荷
作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。
用途建築作業時の養生に材質(中心)紙幅(mm)2410質量(g)約470長さ(m)25厚さ(μm)10以上材質(シート)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1870x0.5mmx10mUVクリアシート エスコ1870x0.5mmx10mUVクリアシートエスコ
9,400税込10,340
1個
8日以内出荷
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。寸法(m)1.87×10材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5
導電板 カイロン マルイチ導電板 カイロンマルイチ
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。仕様クリーンルーム基準適合品材質ポリプロピレン(PP)、カーボン電気抵抗値10[[の4-6乗]]Ω表面エンボス加工2018年トラスコ掲載ページ6 1645
PP板 マルイチPP板マルイチ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途重量物の搬入搬出時に。ブルー材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ6 1645
ポリプレート 日大工業ポリプレート日大工業
19,980税込21,978
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材材質ポリエチレン1.5倍発泡厚さ(mm)2.4
養生カバー DK-7 日大工業養生カバー DK-7日大工業
9,998税込10,998
1ケース(200本)
翌々日出荷
材質硬質塩ビ寸法(mm)7×25長さ(mm)1700
PEジャバラマット エムエフPEジャバラマットエムエフ
3,198税込3,518
1枚ほか
翌々日出荷
複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生材質ポリエチレン長さ(mm)900
塗装用養生シートW WAKI(和気産業)塗装用養生シートWWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
片面コロナ処理のシングルタイプ 家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)100材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01耐熱温度(℃)60
養生シート WAKI(和気産業)養生シートWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
片面コロナ処理のシングルタイプ 家庭での塗装作業にも最適!
材質ポリエチレン
段吉 3段用 エムエフ段吉 3段用エムエフ
7,998税込8,798
1セット(13枚)
当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1162質量(kg)4.5
H鋼カバー 日大工業H鋼カバー日大工業
27,980税込30,778
1箱(50本)
翌々日出荷
軽量で設置が簡単です。 弾力があり衝撃を吸収します。 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます。
イエロー長さ(mm)1000内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)70×55
養生カバー UFO7 KLASS(クラス/旧:極東産機)養生カバー UFO7KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1パック(10本)
3日以内出荷
柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。 復元力があり、繰り返し使用可能です。 焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。
グリーン寸法(mm)1700適合径(Φmm)100~180
915mmx100m 床面養生シート(ブルー) エスコ915mmx100m 床面養生シート(ブルー)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-41
1800mmx100m 床面養生シート [2巻] エスコ1800mmx100m 床面養生シート [2巻]エスコ
13,300税込14,630
1セット(2巻)
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-4
1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本) エスコ1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本)エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
透明エスコ品番EA911BA-13
ハウスバリアシート ダブルタイプ 酒井化学工業ハウスバリアシート ダブルタイプ酒井化学工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート透明長さ(m)50材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックターフ フラット ミヅシマ工業ブラックターフ フラットミヅシマ工業
8,398税込9,238
1枚
3日以内出荷
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など長さ(m)2幅(mm)1000材質再生ゴム
モルタルラミテクト セーレンモルタルラミテクトセーレン
11,980税込13,178
1箱(2本)
翌々日出荷
壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材長さ(m)25材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布幅(mm)1000
ラバーシート アイリスオーヤマラバーシートアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
【10mm厚】【20mm厚】【PVC】 クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。材質PVC、NBR(ニトリルゴム)奥行(mm)910
ジャバラシート シバタ工業ジャバラシートシバタ工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TRUSCO簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口トラスコ品番765-4481材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)幅(mm)200厚さ(mm)0.3質量(g)230長さ(m)1.87
優枠の天使 2018 エムエフ優枠の天使 2018エムエフ
13,980税込15,378
1セット(20枚)
翌々日出荷
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生ライトグリーン材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)トラスコ品番868-3199長さ(mm)1800幅(mm)115型番YW001適合厚さ(mm)19~20
カマチマン エムエフカマチマンエムエフ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ブルートラスコ品番103-9275質量(g)220
Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業Jクリスタルシート(小畳)萩原工業(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。タイプ継ぎ目なし半透明材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
L型ショックレス 日大工業L型ショックレス日大工業
11,980税込13,178
1ケース(20本)ほか
翌々日出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に厚さ(mm)10寸法(mm)75×75×1700材質発泡ポリエチレンイエロー
寒冷紗 大塚刷毛製造寒冷紗大塚刷毛製造
39,980税込43,978
1枚
欠品中
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。 出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。 自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
ホワイト系長さ(m)100仕様シングル巾材質綿幅(mm)920
MF 大地シート エムエフMF 大地シートエムエフ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。 紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途屋内の床・階段・廊下 選挙投票所の床養生ブラウン長さ(m)50トラスコ品番355-4741幅(mm)930厚さ(mm)0.15質量(kg)6
PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200mヤヨイ化学
1,298税込1,428
1巻
6日以内出荷
腰があるポリプロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。太い縦ラインが良く目立つので位置決めがし易く、横ラインは必要長さの巻き出しの目安にもなります。厚さ約0.12mm
SPシート コロナ ダブル 大塚刷毛製造SPシート コロナ ダブル大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。仕様コロナ放電処理その他【シート】コロナ放電処理材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01タイプダブル長さ(m)100
床養生材ベストボード エムエフ床養生材ベストボードエムエフ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレがでません。
トラスコ品番355-4589材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
階段養生材 dialon(ダイアロン)階段養生材dialon(ダイアロン)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)430幅(mm)730ブルー、イエロー入数(枚)14
H鋼フランジガード アラオH鋼フランジガードアラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途H鋼のフランジの保護に。トラスコ品番489-7111材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)55グリーン奥行(mm)69
ブラックターフ 15mm 凸凹ありタイプ 日東化工ブラックターフ 15mm 凸凹ありタイプ日東化工
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)36ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1関連資料(0.66MB)エコマーク認定番号8131017
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)エスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途ワンボックス用。寸法(mm)4900×7500
自動車養生カバー エスコ自動車養生カバーエスコ
2,820税込3,102
1枚
翌日出荷
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途普通車用。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1500×3500×1700
床用養生シート 昭和商会床用養生シート昭和商会
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。
材質発泡ポリエチレン・PEクロス貼りボード紙長さ(m)25幅(m)1

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生シート/カバー