絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(6)
  • PIA(3)
  • 好川産業(2)
  • エスコ(1)
ローラーサイズ(mm)
  • 225(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 7(9)
  • 9(11)
毛丈(mm)
  • 20
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 11(3)
  • 12(9)
  • 13(55)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 25(5)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
主な用途
  • その他(1)
  • 外装用(2)
  • 水性用(1)
  • 油性用(1)
サイズ
  • レギュラーローラー(10)
レギュラーローラー
材質(ローラー部)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(1)
アクリル系・ポリエステル
芯径(Φmm)
  • 38(2)
38
生地の種類
  • ハイパイル(1)
ハイパイル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュラーローラーとは、塗装用ローラーの規格のうち、穴径38mmのもののことです。長い間幅広く使われてきた基本的なローラーの規格であり、サイズ・バリエーションともに様々なものが存在し、主に広い面積の面を均一に塗装するのに適性があります。ハンドルは、ローラーの幅が様々なため、それぞれに適合したものを選択することが必要。塗装面の状態に合わせて毛丈も数種類の材質・長さの製品があります。なかでも万能用は、塗料の吸い込み、吐き出しもよく、汎用的に使えて便利な製品です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用レギュラーローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造WAKABA レギュラーローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
サイズレギュラー
WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
材質ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー大塚刷毛製造
969税込1,066
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
プローラー No.800L 好川産業プローラー No.800L好川産業
739税込813
1本
翌日出荷から11日以内出荷
外壁吹付仕上げから、ミスと飛散の少ないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく開発した外壁粗面用ローラーです。 塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。
用途万能用、粗面用毛丈(mm)20仕様外装、粗面サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
メロン レギュラーローラースペア PIAメロン レギュラーローラースペアPIA
799税込879
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途外装用サイズレギュラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
2,260税込2,486
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-37A種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)9
プロエースラム レギュラーローラー(PP) PIAプロエースラム レギュラーローラー(PP)PIA
569税込626
1本
4日以内出荷
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
プローラー 外装用 ER-20 好川産業プローラー 外装用 ER-20好川産業
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)20主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応
ウーローラーDB レギュラー 大塚刷毛製造ウーローラーDB レギュラー大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
翌日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、スレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
プロエース ラム レギュラーローラースペア PIAプロエース ラム レギュラーローラースペアPIA
699税込769
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。
用途外装用サイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
レギュラーローラー