絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(1)
  • PIA(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
主な用途
  • 外装用(1)
  • 木部用(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(3)
毛丈(mm)
  • 23
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 13(33)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 20(22)
  • 22(1)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 32(1)
サイズ
  • その他(1)
  • ミドルローラー(2)
その他・ミドルローラー
芯径(Φmm)
  • 26(1)
26
材質(ローラー部)
  • アクリル系(1)
アクリル系
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
外装用(1)
木部用(1)
弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
639税込703
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 長毛TSオリジナル(高翔産業)
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布用タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー