ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
商品豆知識
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用
タイプ短毛
毛丈(mm)6
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)20
芯材ポリプロピレン
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
生地の種類ウーブン
外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
タイプスペア
種類ローラー
材質(ローラー部)マルチフィラメント
適合塗料水性:○・油性:強溶剤○
主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用
芯材紙
生地の種類ウーブン
スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100%
適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料
ローラーサイズ(inch)6
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途一般・多用途・仕上塗用
タイプ無泡(中毛)
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布用
タイプ長毛
毛丈(mm)23
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
汎用性が高い中毛タイプです。
用途一般・多用途
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)26
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用
タイプ中毛
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
材質(ローラー部)アクリル/ウール
RoHS指令(10物質対応)対応
『ペイントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。