絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(14)
  • エスコ(3)
  • タイホウ(3)
  • TRUSCO(2)
刷毛幅(mm)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 22(9)
  • 23.5(1)
  • 24(3)
  • 25(4)
形状
形状
(3)
形状
筋違(12)
主な用途
  • ニス用(1)
  • ペイント用(4)
  • 塗装用(11)
  • 樹脂用(1)
  • 油性用(5)
  • 目地用/サッシュ用(4)
  • 鉄骨用(1)
毛色
  • 白系(6)
  • 茶系(2)
  • 赤系(4)
  • 黒系(9)
サイズ(号)
  • 8号
  • 3号(15)
  • 5号(24)
  • 10号(45)
  • 12号(6)
  • 15号(38)
  • 16号(9)
  • 20号(42)
  • 25号(27)
  • 30号(30)
  • 35号(6)
  • 40号(6)
  • -(1)
  • その他(3)
毛丈(mm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 37(9)
19・24・29・30・32・33・35・37
毛材
  • 山羊毛(5)
  • 羊毛(1)
  • 豚毛(1)
  • 馬毛(15)
山羊毛・羊毛・豚毛・馬毛
玉厚(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(12)
4・4.5・5・6.5・7・13・14・16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛幅(mm)から絞り込む
19(1)
21(1)
22(9)
23.5(1)
24(3)
25(4)
豚毛 金巻 平 白 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白大塚刷毛製造(12件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 「波」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「波」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
都鳥 筋違 白 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
シマ毛金巻 特製 平 茶 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶大塚刷毛製造
489税込538
1本
当日出荷から翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など形状種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用毛色茶色玉厚(mm)4
ペイント用刷毛 「別製」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「別製」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
シマ毛金巻 極上 平 茶 大塚刷毛製造シマ毛金巻 極上 平 茶大塚刷毛製造(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など形状玉厚(mm)4種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)
チャンネル刷毛 TRUSCOチャンネル刷毛TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用質量(g)62玉厚(mm)14仕様柄の部分に、ネジリ針金使用種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用
さくら 白毛メジ タイホウさくら 白毛メジタイホウ
499税込549
1本
5日以内出荷
油性塗料対応 メジの定番商品 折り曲げ可能
用途メジ用、油性塗料仕様平型・折り曲げ可能毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛・ヤンオ主な用途メジ用、油性塗料毛色白毛
別製 筋違 赤 大塚刷毛製造別製 筋違 赤大塚刷毛製造
808税込889
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
マル撰 筋違 赤 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤大塚刷毛製造
3,288税込3,617
1本
3日以内出荷
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色型式筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
つつじ 薄口 白毛メジ タイホウつつじ 薄口 白毛メジタイホウ
3,698税込4,068
1袋(10本)
5日以内出荷
薄口タイプ
用途油性塗料対応 メジ用仕様平型・薄口・折り曲げ可能材質(毛)山羊毛・ヤンオ主な用途油性塗料対応 メジ用毛色白毛
メジ王 白毛 タイホウメジ王 白毛タイホウ
449税込494
1本
5日以内出荷
油性塗料対応 メジ用 筋違タイプ
用途メジ用、油性塗料対応厚さ(mm)6.5毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛・ヤンオ主な用途メジ用、油性塗料対応毛色白毛
25mm ペイント上塗用刷毛 エスコ25mm ペイント上塗用刷毛エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-13全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)32材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
25mm ニス・油性用刷毛 エスコ25mm ニス・油性用刷毛エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-34全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
25mm ペイント用刷毛 エスコ25mm ペイント用刷毛エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109L-3質量(g)21種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)25
特製 筋違 黒 大塚刷毛製造特製 筋違 黒大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途目地用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
特製 筋違 赤 大塚刷毛製造特製 筋違 赤大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 赤 大塚刷毛製造上塗用 筋違 赤大塚刷毛製造
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー 耐水性に富み、尾毛よりも柔らかい馬のタテガミ”振毛”を原料に作られています。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)37材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色玉厚(mm)16板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
最上 筋違 黒 大塚刷毛製造最上 筋違 黒大塚刷毛製造
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マル撰 上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒大塚刷毛製造
3,288税込3,617
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒大塚刷毛製造
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用 竹ペイント上塗用 TRUSCOプロ用 竹ペイント上塗用TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)馬毛形状筋違種類刷毛主な用途鉄骨用、上塗用毛色黒色
油性塗料用刷毛