IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から3日以内出荷
IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります