曜日別特売

爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック

爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック - WAVECRIPS

爪を傷めずに鍵をリングに組みつけられます。従来の二重リングよりも薄く高強度を誇る材質で仕上げたキーリングです。シンプルデザインなので使いやすいです。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ねたアイテムなので贈り物にもぴったりです。

用途
スタイリッシュなキーリングをお探しの方に。
サイズ
大:外径Φ30mm×1個、小:外径Φ23.5mm×3個
質量(g)
7.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6300098481 83127050831270506300098481シャンパンゴールド
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6300098480 83127059831270596300098480シルバー
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6300098482 83127068831270686300098482プレミアムブラック
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする