小径タイヤ ZW701
- 用途
- ゴルフ場・芝地管理機械用タイヤ
- サイズ
- 4.80/4.00-8
- タイヤタイプ
- TL
- プライ
- 6PR
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
















