曜日別特売

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 エンドレス形

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 エンドレス形 - シライ

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
エコマーク認定番号
23105004
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004595REN75H85.098
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83004751REN50M62.036
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする