絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(395)
- サンコーインダストリー(18,344)
- エスコ(6,253)
- TRUSCO(4,967)
- KITO(キトー)(4,558)
- ハンマーキャスター(2,386)
- サカエ(2,196)
- 水本機械製作所(1,575)
- ユーエイキャスター(1,306)
- アイビッグ(1,070)
- 山金工業(941)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(898)
- 長谷川工業(875)
- ウカイ(岐阜産研工業)(647)
- ピカコーポレイション(641)
- 象印チェンブロック(633)
- 東海キャスター(610)
- ナンシン(605)
- アルインコ(595)
- ヨドノ(535)
- ブランドをもっと見る

MK アルミカート
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ形状固定型式C-2000型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
マリック パンチブルック 回転式
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 滑車としてお使い下さい。 回転式でご使用頂きやすいです。用途滑車としてお使いください材質(本体)SUS304種類滑車表面処理(本体)鏡面磨
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8742形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)90材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)90取付座A×B(mm)37×120取付座(mm)37×120取付ピッチ(mm)90車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8734形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)75材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)25取付高(mm)89金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)90取付座A×B(mm)37×120取付座(mm)37×120取付ピッチ(mm)90車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8718形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)50材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)20取付高(mm)64金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100取付座(mm)32×100取付ピッチ(mm)70車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。150mm~200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8777形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)43取付高(mm)165金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)35×20取付寸法X×Y(mm)190取付座A×B(mm)60×250取付座(mm)60×250取付ピッチ(mm)190車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8769形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)120材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)27取付高(mm)128金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)110取付座A×B(mm)38×140取付座(mm)38×140取付ピッチ(mm)110車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)取扱い終了アングル・フラットバー用。150mm~200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8785形状固定型式C-2000型ブレーキナシ車輪径(Φmm)200材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)50取付高(mm)215金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)35×20取付寸法X×Y(mm)216取付座A×B(mm)70×290取付座(mm)70×290取付ピッチ(mm)216車輪タイプ単輪