CU-H型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン翌日出荷から6日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
CU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン当日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。
機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
CU-X型三木ネツレン翌々日出荷
左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。
トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
CU-B型 角柱吊クランプ三木ネツレン翌々日出荷
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。
取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ三木ネツレン(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
機械吊り専用のマシンタイプ。
ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
クレーン等による布設工事に
手作業による位置決め、微調整に
CU-SE型 U字溝内張クランプ三木ネツレン翌々日出荷
U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。
トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SJ型 U字溝内張クランプ三木ネツレン翌々日出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
CU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)三木ネツレン翌々日出荷
バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。
トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-P型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン7日以内出荷
コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219