ステンレス ロープシンブル水本機械製作所当日出荷
繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
袋アイナット水本機械製作所当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス シートフックA型 2ケ入り水本機械製作所当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5入数50
ステンレス 沈みオタフクシャックル水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレスオタフクシャックル水本機械製作所3日以内出荷から4日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 豆Sカン水本機械製作所4日以内出荷から5日以内出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス フックアイボルト水本機械製作所翌々日出荷から5日以内出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm水本機械製作所(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)30線径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス 二重リンク水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
二重リンク水本機械製作所当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。材質鉄材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス キーリンク水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kN)0.04
ステンレス 埋め込みリングフック水本機械製作所当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り寸法h(mm)0.8
丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ライトシンブル水本機械製作所当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219