物流用品 :「ゴムディスク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ゴム
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K2型固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0569
材質アルミホイール、ゴム
質量(kg)3.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。
トラスコ品番809-3641
材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン
車輪幅(mm)34
穴径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
許容荷重(N)1600
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)150
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式LR型固定車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-2815
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)45~50
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80~90
取付座B(mm)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
型式SK型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2899
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)25
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2919
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])30[30.6]
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3394
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
特性静音
関連資料(0.02MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
26日以内出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-3491
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])160[163.2]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1600
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2848
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ旋回・固定切替式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)170
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)40
許容荷重(N)160
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)130
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)102
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥409
税込¥450
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3393
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2894
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)126
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3235
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)126
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。
特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5161
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8905
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)
質量(kg)5.3
タイプ固定式
車輪幅(mm)43
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。